Erard - Extendeur HDMI sans fil - fonction KVM - 4K - 728011

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117280117

Réf. Sonepar

00189728011

Réf. Fournisseur

728011

Marque

Erard

Extendeur HDMI sans fil - fonction KVM - 4K - Fonction déport de télécommande - Distance maximale de transmission du signal : 100m en open space

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A1 Jack 3.5 mm audio1 Micro USB B1 bornier de pilotage RS232Sortie : 2 antennes émettrices1 HDMI A (by-pass)1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)• RécepteurEntrée : 2 antennes réceptrices1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)Sortie : 1 HDMI A2 USB A 2.01 Jack 3.5 mm audio1 bornier de pilotage RS232• Distance maximale de transmission du signal : 100 men open space• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p@60 Hz• Technologie WiFi MIMO 5.8 GHz - Standard 802.11acHDMI 2.0 compatibleBande passante : 18 Gbps• Fonction déport de télécommande(2 cellules filaires IR fournies)• 2 alimentations (12 V/2 A) fournies• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 171 x 75 x 28 mm / 325 gRécepteur : 171 x 75 x 28 mm / 330 g