Erard - Extendeur HDMI via RJ45 - FULL HD - Distance max de transmission du signal : 40m - 728984

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117289844

Réf. Sonepar

00189728984

Réf. Fournisseur

728984

Réf. Commerciale

Erard

Extendeur HDMI via RJ45 - FULL HD

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 HDMI ASortie : 1 RJ451 HDMI A by-pass1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)• RécepteurEntrée : 1 RJ451 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)Sortie : 1 HDMI A• Distance maximale de transmission du signal : 60 m• Résolution maximale : FULL HD - 1920x1080p @60 Hz• Synchronisation automatique • Fonction déport télécommande (2 cellules filaires IRfournies)Émetteur : alimentation 5 V/1 A fournieRécepteur : auto-alimenté via le câble RJ45(fonction POE)• Boîtiers métal4 pattes de fixation métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 80 x 60 x 25 mm / 198 gRécepteur : 80 x 50 x 25 mm / 104 g