Erard - Extendeur USB A 2.0 via RJ45 - 1 vers 2 - 722929

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117229291
Réf. Sonepar
00189722929
Réf. Fournisseur
722929
Marque
Erard
Extendeur USB A 2.0 via RJ45 - 1 vers 2
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 USB B (cordon USB A mâle / USB B mâle fourni)Sortie : 1 RJ45• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 2 USB A • Distance maximale de transmission du signal : 100 m• Débit de données : 200 Mbps• Alimentation (12V/1A) fournie(Fonction POE)• Rétro-compatible protocole USB1.1• Dimensions / poidsÉmetteur : 82 x 49 x 20 mm / 100 gRécepteur : 82 x 49 x 20 mm / 100 g
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 USB B (cordon USB A mâle / USB B mâle fourni)Sortie : 1 RJ45• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 2 USB A • Distance maximale de transmission du signal : 100 m• Débit de données : 200 Mbps• Alimentation (12V/1A) fournie(Fonction POE)• Rétro-compatible protocole USB1.1• Dimensions / poidsÉmetteur : 82 x 49 x 20 mm / 100 gRécepteur : 82 x 49 x 20 mm / 100 g



