Erard - Extendeur VGA + audio via RJ45 - VGA by-pass - 1920x1200p - 80m - 7702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIERS PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117277025
Réf. Sonepar
00189727702
Réf. Fournisseur
7702
Réf. Commerciale
Erard
Extendeur VGA + audio via RJ45 - fonction by-pass - Résolution max 1920x1200p - synchronication automatique des résolutions - 2 alim fournies (5V/2A) - plug & play - boitiers métal - Distance max de transmission du signal 80m
Les Atouts de l'article:
Fonction by-pass (possibilité de connecter un écran à l’émetteur). Permet de distribuer une source informatique vers 2 displays (écran plat ou vidéo-projecteur) l’un à proximité (par cordon VGA + Jack 3.5 mm) et l’autre à distance (via un seul câble RJ45).
Les Atouts de l'article:
Fonction by-pass (possibilité de connecter un écran à l’émetteur). Permet de distribuer une source informatique vers 2 displays (écran plat ou vidéo-projecteur) l’un à proximité (par cordon VGA + Jack 3.5 mm) et l’autre à distance (via un seul câble RJ45).