Erard - FIT-UP pied TV de table pour écran de 20 à 50'' - 035300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - autre
charge maximum supportée - 20 kg
largeur - 162 mm
hauteur - 610 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280353002
Réf. Sonepar
00189035300
Réf. Fournisseur
035300
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
autre
charge maximum supportée:
20 kg
largeur:
162 mm
hauteur:
610 mm
profondeur:
210...210 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
800x600
Les Atouts de l'article:
• Permet de remplacer tout pied d’origine.• Possibilité de positionner une barre son sous l’écran.• Acier, épaisseur 5 mm.• Peinture époxy silver et noir.• Réglage en hauteur, pas de 25 mm.








