Erard - FIT-UP pied TV de table pour écran de 40 à 65'' - 035310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - autre
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 228 mm
hauteur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280353101
Réf. Sonepar
00189035310
Réf. Fournisseur
035310
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
autre
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
228 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
271...271 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
Les Atouts de l'article:
• Permet de remplacer tout pied d’origine.• Possibilité de positionner une barre son sous l’écran.• Acier, épaisseur 5 mm.• Peinture époxy silver et noir.• Réglage en hauteur, pas de 25 mm.