Erard - Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm - Galvanisé - 003602

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - mât à ficher

  • matériau - acier

  • longueur - 1 m

  • diamètre - 50 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185280036028

Réf. Sonepar

00189003602

Réf. Fournisseur

003602

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

mât à ficher

matériau:

acier

longueur:

1 m

diamètre:

50 mm

épaisseur de paroi:

1.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm, emboîtable avec tronçon Ø 50 m - Finition galvanisée.