Erard - Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 60 x 2 mm, plaque 23 x 23 cm x 4mm - Galvanisé - 002622


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât à ficher
matériau - acier
longueur - 1 m
diamètre - 60 mm
épaisseur de paroi - 2 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185280026227
Réf. Sonepar
00189002622
Réf. Fournisseur
002622
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
mât à ficher
matériau:
acier
longueur:
1 m
diamètre:
60 mm
épaisseur de paroi:
2 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
*Rigidité assurée grâce à 3 goussets soudés d'une hauteur de 20 cm