Erard - FiXiT 200 support mural fixe pour écran LED 19"- 43" - 044020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 50 kg
profondeur - 16...32 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280440207
Réf. Sonepar
00189044020
Réf. Fournisseur
044020
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
50 kg
profondeur:
16...32 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.• Sécurité anti-décrochement de l’écran.• Niveau à bulle intégré.
Les Atouts de la gamme:
La conception des supports DO iT a répondu à 2 attentes très fortes des consommateurs et des installateurs : une installation simple et sûre, et l’écran plaqué au plus près du mur tel un tableau.
Quelques mots du fabricant :
DO iT, l’innovation au service de l’écran plat !





