Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - FiXiT 400 support mural fixe pour écran LED 30"-65" - 044040

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...0 °

  • charge maximum supportée - 60 kg

  • largeur - 455 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280440405

Réf. Sonepar

00189044040

Réf. Fournisseur

044040

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...0 °

charge maximum supportée:

60 kg

largeur:

455 mm

portée du pivotement:

0...0 °

hauteur:

160 mm

profondeur:

16...32 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

300x300

FiXiT 400 support mural fixe pour écran de 30'' à 65'', vesa de 200 à 400. Système antidécrochement inclus. Poids maximum supporté 60 kg

Les Atouts de l'article:

• Platine murale et support écran, en acier.• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.• Sécurité anti-décrochement de l’écran.• Niveau à bulle intégré.

Les Atouts de la gamme:

La conception des supports DO iT a répondu à 2 attentes très fortes des consommateurs et des installateurs : une installation simple et sûre, et l’écran plaqué au plus près du mur tel un tableau.

Quelques mots du fabricant :

DO iT, l’innovation au service de l’écran plat !