Erard - FLAK 1100 - Goulotte passe-câbles 1100 mm blanche - 035460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 132 mm
profondeur - 17 mm
longueur - 1100 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280354603
Réf. Sonepar
00189035460
Réf. Fournisseur
035460
Marque
Erard
largeur:
132 mm
profondeur:
17 mm
longueur:
1100 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Visser (visserie murale fournie)Extra fine (17 mm)Compatible avec tous les supports de la gamme ERARDClipsage de la face avant par simple pression5 passages de câbles centraux2 passages de câbles latérauxAssemblage de plusieurs goulottes possibles Peut être associée au FLAK 800+Face avant PVC traité anti UVPeut être coupée à la longueur souhaitéePeut être peinte




