Erard - FLAK 800+ -Goulotte passe-câbles avec station d'accueil pour appareils nomades - 035450

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - ordinateur-tablette

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 233 kg

  • largeur - 340 mm

  • profondeur - 854...854 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280354504

Réf. Sonepar

00189035450

Réf. Fournisseur

035450

Marque

Erard

adapté à:

ordinateur-tablette

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

233 kg

largeur:

340 mm

profondeur:

854...854 mm

couleur:

noir

FLAK 800+ -Goulotte passe-câbles avec station d'accueil pour appareils nomades, chargeurs et télécommande. Poids supporté 5 kg.

Les Atouts de l'article:

Goulotte : A visser (visserie murale fournie)Extra fine (17 mm)Compatible avec tous les supports de la gamme ERARDClipsage de la face avant par simple pression5 passages de câbles centraux2 passages de câbles latérauxAssemblage de plusieurs goulottes possibles Peut être associée au FLAK1100Face avant PVC traité anti UVPeut être coupée à la longueur souhaitéePeut être peinteStation d'accueil :A visser (visserie murale fournie)Peut accueillir un PC/tablette de 14 poucesDimensions utiles de la tablette L x P : 340 x 233 mmDimensions hors-tout de la tablette L x P : 340 x 250 mmDimensions utiles du tiroir L x P x H : 250 x 150 x 45 mmDimensions hors-tout du tiroir L x P x H : 254 x 203 x 46 mmAcier, peinture époxy noire