Erard - Gaine flash blanche 20m D 25mm - 936017

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Gaine flash blanche 20m D 25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289360179

Réf. Sonepar

02111010133

Réf. Fournisseur

936017

Marque

Erard

Gaîne souple flash blanche Diamètre 25mm / 20 m