Erard - HUB USB AM - 4xUSB AF 3.0 + raccord de 0,15 m - 722410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - appareil de table (à poser)
nombre de ports USB-A - 4
hauteur - 11 mm
largeur - 85 mm
profondeur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117224104
Réf. Sonepar
00189722410
Réf. Fournisseur
722410
Réf. Commerciale
Erard
type de construction:
appareil de table (à poser)
nombre de ports USB-A:
4
hauteur:
11 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
32 mm
HUB USB AM - 4xUSB AF 3.0 + raccord de 0,15 m
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• USB A x 43.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Capacité de charge 900 mA• Connecteurs plaqués nickel Conducteurs cuivre Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 85 x 32 x 11 mm
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• USB A x 43.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Capacité de charge 900 mA• Connecteurs plaqués nickel Conducteurs cuivre Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 85 x 32 x 11 mm