Erard - HUB USB C Mâle - 4xUSBA Femelle 3.0 + raccord de 0,15 m - 722456

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - HUB USB C Mâle - 4xUSBA Femelle 3.0 + raccord de 0,15 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - appareil de table (à poser)

  • nombre de ports USB-A - 4

  • hauteur - 11 mm

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117224562

Réf. Sonepar

00189722456

Réf. Fournisseur

722456

Réf. Commerciale

Erard

type de construction:

appareil de table (à poser)

nombre de ports USB-A:

4

hauteur:

11 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

32 mm

HUB USB M - 4xUSBA F 3.0 + raccord de 0,15 m

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• USB A x 4• 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Capacité de charge 900 mA• Connecteurs plaqués nickel Conducteurs cuivre Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 85 x 32 x 11 mm