Erard - Interrupteur d?éclairage - 250V/10A - bornier auto de connexion - NF - 80x80 mm - 722131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme complet avec cadre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIERS PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117221318
Réf. Sonepar
00189722131
Réf. Fournisseur
722131
Réf. Commerciale
Erard
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de fixation:
fixation à griffes
matériau:
plastique
voyant:
non
tension nominale:
250 V
type de connexion:
borne automatique
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Permet de piloter un luminaire ou plafonnier via le bouton à 2 positions: marche / arrêt