Erard - Interrupteur d?éclairage x2 - 250V/10A - bornier auto connexion - NF - 80x80 mm - 722132

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117221325

Réf. Sonepar

00189722132

Réf. Fournisseur

722132

Réf. Commerciale

Erard

type de commutation:

interrupteur double

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de fixation:

fixation à griffes

matériau:

plastique

voyant:

non

tension nominale:

250 V

type de connexion:

borne automatique

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Interrupteur d’éclairage x2 - 250V/10A - bornier automatique de connexion - NF - 80x80 mm

Les Atouts de l'article:

Permet de piloter 2 luminaires ou plafonniers via les 2 boutons à 2 positions: marche / arrêt