Erard - Jarretiére optique LC M/M - OM3 50/125 - 5m - 932104

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Jarretiére optique LC M/M - OM3 50/125 - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289321040

Réf. Sonepar

02111011492

Réf. Fournisseur

932104

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

Jarretiére OM3 Diamètre de fibre 50/125 LC/LC Diamètre de gaine 2 x 2,8 mm - couleur turquoise - longueur 5m