Erard - Jarretiére optique LC M / SC M - OS2 50/125 - 1m - 932171

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Jarretiére optique LC M / SC M - OS2 50/125 - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289321712

Réf. Sonepar

02111011164

Réf. Fournisseur

932171

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

Jarretiére OS2 Diamètre de fibre 50/125 LC/SC Diamètre de gaine 2 x 2,8 mm - couleur jaune - longeur 1m