Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Jarretiére optique LC M / ST M - OM3 50/125 - 10m - 932125

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Jarretiére optique LC M / ST M - OM3 50/125 - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 10 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289321255

Réf. Sonepar

02111011411

Réf. Fournisseur

932125

Marque

Erard

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

10 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

Jarretiére OM3 Diamètre de fibre 50/125 LC/ST Diamètre de gaine 2 x 2,8 mm - couleur turquoise - longueur 10m