Erard - Jarretiére optique LC M / ST M - OM4 50/125 - 0,5m - 932150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - ST
longueur - 0.5 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185289321507
Réf. Sonepar
00189932150
Réf. Fournisseur
932150
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
ST
longueur:
0.5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
violet
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2.8 mm