Erard - Jarretiére optique LC M / ST M - OM4 50/125 - 2m - 932152

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Jarretiére optique LC M / ST M - OM4 50/125 - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289321521

Réf. Sonepar

00189932152

Réf. Fournisseur

932152

Réf. Commerciale

Erard

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

violet

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2.8 mm

Jarretiére OM4 Diamètre de fibre 50/125 LC/ST Diamètre de gaine 2 x 2,8 mm - couleur violet - longueur 2m