Erard - KANA Player : Support porte-périphérique (dos écran) pour pied TV KANA - 039291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - DVD
mode de pose - autre
charge maximum supportée - 5 kg
largeur - 197 mm
hauteur - 157 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280392919
Réf. Sonepar
00189039291
Réf. Fournisseur
039291
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
DVD
mode de pose:
autre
charge maximum supportée:
5 kg
largeur:
197 mm
hauteur:
157 mm
profondeur:
50...50 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Reprise des vis de ‘’la tête de fixation’’Acier de 1.5 mm, peinture époxy noireMaintien du périphérique par 2 sandowsRéversible droite gauche : OuiDimensions du player (HxLxP) : 204 x 163 x49 mm