Erard - KANA Sound : support universel pour barre son - 039289

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - haut-parleur

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 7 kg

  • largeur - 669 mm

  • hauteur - 178 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280392896

Réf. Sonepar

00189039289

Réf. Fournisseur

039289

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

haut-parleur

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

7 kg

largeur:

669 mm

hauteur:

178 mm

profondeur:

72...72 mm

couleur:

noir

KANA Sound - support universel pour barre son, poids maximum supporté : 7 kg

Les Atouts de l'article:

Installation sur la colonne, hauteur de réglage libre 2 possibilités de fixation de la barre son : à l'arrière ou sur équerresPoids max de la barre de son : 7kg Profondeur des équerres : 72 mm ( point de fixation)