Erard - KANA Tablette porte- périphérique pour pied TV KANA - 039290

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - DVD

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 5 kg

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280392902

Réf. Sonepar

00189039290

Réf. Fournisseur

039290

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

DVD

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

5 kg

largeur:

440 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

250...250 mm

couleur:

autre

KANA Tablette pour porte-périphérique pour pied TV KANA, poids maximum supporté : 5 kg

Les Atouts de l'article:

• Tablette additionnelle porte périphérique.• Réglable en hauteur.• Tablette en verre trempé 6mm• Dimensions Tablette utile : 438 x 240• Epaisseur du Bloc tablette : 56 mm