Erard - KIT chargeur allume-cigare USB A+ cordon USB AM/CM blanc - 1m - 728116

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - KIT chargeur allume-cigare USB A+ cordon USB AM/CM blanc - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 1

  • modèle - chargeur USB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117281169

Réf. Sonepar

00189728116

Réf. Fournisseur

728116

Réf. Commerciale

Erard

nombre de jacks/coupleurs:

1

modèle:

chargeur USB

KIT chargeur allume-cigare USB A+ cordon USB AM/CM blanc - 1m

Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB A : 5 V/2.4 A (Smart charge)• Smart charge• Blanc brillant• Fourni avec un câble USB A mâle / USB C mâle 1 m