Erard - KIT chargeur allume-cigare USB A+ cordon USB AM/CM noir - 1m - 728115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 1
modèle - chargeur USB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117281152
Réf. Sonepar
00189728115
Réf. Fournisseur
728115
Réf. Commerciale
Erard
nombre de jacks/coupleurs:
1
modèle:
chargeur USB
KIT chargeur allume-cigare USB A+ cordon USB AM/CM noir - 1m
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB C : 5 V / 1 A• Noir brillant• Fourni avec un cordon USB A mâle / USB C mâle de 1 m
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB C : 5 V / 1 A• Noir brillant• Fourni avec un cordon USB A mâle / USB C mâle de 1 m