Erard - KIT chargeur allume-cigare USB C + cordon USB C M/M blanc - 1m - 728114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 1
modèle - chargeur USB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117281145
Réf. Sonepar
00189728114
Réf. Fournisseur
728114
Réf. Commerciale
Erard
nombre de jacks/coupleurs:
1
modèle:
chargeur USB
KIT chargeur allume-cigare USB C + cordon USB C M/M blanc - 1m
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB C : 5 V/ 3 A (Smart charge) - 15 W• Blanc brillant• Fourni avec un cordon USB C mâle/mâle de 1 m
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB C : 5 V/ 3 A (Smart charge) - 15 W• Blanc brillant• Fourni avec un cordon USB C mâle/mâle de 1 m