Erard - KIT chargeur mural USB C 18 W+ cordon USB C M/M - blanc - 1m - 728110

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - KIT chargeur mural USB C 18 W+ cordon USB C M/M - blanc - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 240...240 V

  • tension de sortie - 5...12 V

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

  • mode de pose - prise

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117281107

Réf. Sonepar

00189728110

Réf. Fournisseur

728110

Réf. Commerciale

Erard

tension d'entrée:

240...240 V

tension de sortie:

5...12 V

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

mode de pose:

prise

KIT chargeur mural USB C 18 W+ cordon USB C M/M - blanc - 1m

Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 100 - 240 V• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/1,5 A • PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 18 W• Blanc brillant• Dimensions : 85 x 42 x 26 mm• Fourni avec un câble USB C mâle/mâle de 1 m