Erard - Kit de fixation en "U", tube Ø40 mm, déport 40cm, haut 36cm, kit fix - Zinc bleu - 800934

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 50...50 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 40 cm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3185288009345

Réf. Sonepar

00189800934

Réf. Fournisseur

800934

Marque

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

50...50 mm

distance relative à:

mur

distance:

40 cm

matériau:

acier

Kit de fixation en "U" pour parabole, tube Ø 40 mm, déport 40 cm, haut 36 cm, avec kit de fixation au mur - finition Zinc bleu.