Erard - Kit de visserie ADAPT + pour écrans incurvés et à dos irréguliers - 049592

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • composition - autre

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280495924

Réf. Sonepar

00189049592

Réf. Fournisseur

049592

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

autre

composition:

autre

mode de pose:

autre

type de fixation:

autre

couleur:

noir

nombre de modules (construction modulaire):

1

radioguidé:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

10 mm

Kit de visserie ADAPT +, pour écrans incurvés, jeu de cales et vis plus longues pour adaptation aux dos d'écrans irreguliers. Compatible avec les supports, colonnes et pieds Erard.