Erard - Kit extendeur sans fil - TX USB C / RX HDMI - Full HD - 728005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117280056
Réf. Sonepar
00189728005
Réf. Fournisseur
728005
Réf. Commerciale
Erard
Kit extendeur sans fil - TX USB C / RX HDMI - Full HD
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 USB C (audio/vidéo)1 USB C (Alimentation)• RécepteurEntrée : 1 USB C (Alimentation)Sortie : 1 HDMI A• Distance maximale de transmission du signal : 20 m en open space• Résolution maximale : FULL HD - 1920x1080p @60 Hz• Technologie WiFi 5.8 GHz - Standard 802.11acMIMO • Appairage et synchronisation automatiques• Alimentation via cordons USB A/C fournis• Boîtiers PVC• Dimensions / poidsÉmetteur : 70 x 40 x 18 mm) / 46 gRécepteur : 70 x 40 x 18 mm / 46 g
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 USB C (audio/vidéo)1 USB C (Alimentation)• RécepteurEntrée : 1 USB C (Alimentation)Sortie : 1 HDMI A• Distance maximale de transmission du signal : 20 m en open space• Résolution maximale : FULL HD - 1920x1080p @60 Hz• Technologie WiFi 5.8 GHz - Standard 802.11acMIMO • Appairage et synchronisation automatiques• Alimentation via cordons USB A/C fournis• Boîtiers PVC• Dimensions / poidsÉmetteur : 70 x 40 x 18 mm) / 46 gRécepteur : 70 x 40 x 18 mm / 46 g