Erard - LUX-UP 1050 L pied TV Noir, orientable de +/- 20°, gestion des câbles. - 038142

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 865 mm

  • portée du pivotement - -20...20 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280381425

Réf. Sonepar

00189038142

Réf. Fournisseur

038142

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

865 mm

portée du pivotement:

-20...20 °

hauteur:

1050 mm

profondeur:

440...440 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x200

LUX-UP 1050 L pied TV Noir, orientable de +/- 20°, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 30'' à 65'', vesa 100 à 400x400. poids maximum supporté de 30 kg.

Les Atouts de l'article:

• Socle en acier ; peinture époxy noire ou blanche.• Mât diamètre 60 mm ; peinture époxy aspect chrome.• Gestion des câbles incluse dans le mât.• Ecran orientable +/- 20°.• Réglable en hauteur +/- 50 mm.

Les Atouts de la gamme:

LUX-UP, pratique et sûr ! Que ce soit pour le domicile ou l’entreprise, pour le salon ou la salle de cours, LUX UP est une très belle solution pour mettre en valeur le téléviseur. Véritable alternative au support mural (l’’écran est suspendu, mais le mur est intact), avec un Design qui se remarque et une qualité de finition remarquable, LUX UP est très souvent la solution retenue par les consommateurs ou les professionnels.

Quelques mots du fabricant :

LUX-UP, pratique et sûr !