Erard - LUX-UP 1400 XL pied TV Noir, orientable de +/- 20°, gestion des câbles. - 038342


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
angle d'inclinaison - 0...0 °
charge maximum supportée - 50 kg
largeur - 1054 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280383429
Réf. Sonepar
00189038342
Réf. Fournisseur
038342
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
angle d'inclinaison:
0...0 °
charge maximum supportée:
50 kg
largeur:
1054 mm
portée du pivotement:
0...20 °
hauteur:
1400 mm
profondeur:
507...507 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
Les Atouts de l'article:
• Socle en acier ; peinture époxy noire ou blanche.• Mât diamètre 60 mm ; peinture époxy aspect chrome.• Gestion des câbles incluse dans le mât.• Ecran orientable +/- 20°.• Réglable en hauteur +/- 50 mm.
Les Atouts de la gamme:
LUX-UP, pratique et sûr ! Que ce soit pour le domicile ou l’entreprise, pour le salon ou la salle de cours, LUX UP est une très belle solution pour mettre en valeur le téléviseur. Véritable alternative au support mural (l’’écran est suspendu, mais le mur est intact), avec un Design qui se remarque et une qualité de finition remarquable, LUX UP est très souvent la solution retenue par les consommateurs ou les professionnels.
Quelques mots du fabricant :
LUX-UP, pratique et sûr !