Erard - LUX-UP tablette porte périphérique - poids maximum supporté de 5 kg - 038400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - DVD
mode de pose - autre
charge maximum supportée - 5 kg
largeur - 470 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185280384006
Réf. Sonepar
00189038400
Réf. Fournisseur
038400
Marque
Erard
adapté à:
DVD
mode de pose:
autre
charge maximum supportée:
5 kg
largeur:
470 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
370...370 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
• Tablette porte périphérique.
Quelques mots du fabricant :
LUX-UP, pratique et sûr !




