Erard - LUX-UP TILT 1560 XL pied TV noir, orientable de +/- 20°, gestion des câbles. - 038352

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • angle d'inclinaison - -10...10 °

  • charge maximum supportée - 50 kg

  • largeur - 946 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280383528

Réf. Sonepar

00189038352

Réf. Fournisseur

038352

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

angle d'inclinaison:

-10...10 °

charge maximum supportée:

50 kg

largeur:

946 mm

portée du pivotement:

-20...20 °

hauteur:

1560 mm

profondeur:

558...558 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

300x300

LUX-UP T 1560XL - pied TV noir, orientable de +/- 20° et inclinable de +/- 10%, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 40'' à 85'', vesa 100 à 600x400. poids maximum supporté de 50 kg.

Les Atouts de l'article:

• Socle en acier ; peinture époxy noire ou blanche.• Mât diamètre 60 mm ; peinture époxy aspect chrome.• Gestion des câbles incluse dans le mât.• Ecran orientable +/- 20° et inclinable +/- 10°.• Ecran réglable en hauteur sur 475 mm.• Tête inclinable, orientable et réversible.• Nouveau design du socle pour être placé au plus près du mur.• Possibilité d'installer un écran en portrait (option).

Les Atouts de la gamme:

LUX UP T, c’est LUX UP en mieux ! Avec une base rectiligne pour être au plus près du mur, une « tête » réversible pour une plus grande latitude de réglage de la hauteur de l’écran et un système d’orientation-inclinaison de l’écran très souple pour une parfaite adaptation à la lumière ambiante.

Quelques mots du fabricant :

LUX-UP T, sublimez votre écran !