Erard - Manchette pour BNC - D 6 mm - jaune - 936752

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Manchette pour BNC - D 6 mm  - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - jaune

  • diamètre du conducteur - 6 mm

  • classe de séparation selon EN 50174-2 - D

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289367529

Réf. Sonepar

02111003282

Réf. Fournisseur

936752

Marque

Erard

couleur de gaine:

jaune

diamètre du conducteur:

6 mm

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

Manchette Diamètre 6mm jaune conditionnement par 10