Erard - multiprises biplite (2 P + T) - 16A - 3680W - protection enfants - 8364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 2
matériau - plastique
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
courant nominal - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ELECTRICITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117283644
Réf. Sonepar
00189728364
Réf. Fournisseur
8364
Réf. Commerciale
Erard
nombre de prises avec contact de terre:
2
matériau:
plastique
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
10 A
type de raccordement au secteur:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
puissance de raccordement max.:
3680 W
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher 2 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage: veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (3680 W)