Erard - multiprises triplite (2 P+T) triangle + interrupteur lumineux - 10/16A - 3680W - 728360

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - autre

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117283606

Réf. Sonepar

00189728360

Réf. Fournisseur

728360

Réf. Commerciale

Erard

nombre de prises avec contact de terre:

3

matériau:

plastique

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

courant nominal:

16 A

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

3680 W

multiprises triplite (2 P+T) triangle + interrupteur lumineux - 10/16A - 3680W - protection enfants

Les Atouts de l'article:

Permet de brancher jusqu'à 3 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (3680 W)