Erard - NAGA 1600 S Nordic + Porte Tissu + Trappe + chargeur QI + Chargeur 4 USB - 037641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - table télévision/vidéo
charge max. - 50 kg
largeur - 1600 mm
hauteur - 450 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280376414
Réf. Sonepar
00189037641
Réf. Fournisseur
037641
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
table télévision/vidéo
charge max.:
50 kg
largeur:
1600 mm
hauteur:
450 mm
couleur:
noir
nombre de surfaces de rangement:
2
profondeur:
480 mm
NAGA 1600 S Nordic, avec porte en tissu afin de pouvoir insérer une barre son dans le meuble. Le meuble comprends une trappe pour la charge des smartphones et autres + chargeur QI + Chargeur 4 USB.
Les Atouts de l'article:
• Conçu pour accueillir une barre son • Porte tissu technique pour le passage du son.• 3 compartiments.• Volumes utiles des 3 compartiments : L. 750 x H. 240 x P. 440 mm, L. 539 x H. 240 x P. 440 mm, L. 190 x H. 240 x P. 440 mm.• 4 USB et induction.• 2 coloris disponibles : Nordic et Carbon.• Possibilité d'intégrer la colonne NAGA (en option).• Charge intérieure maximale : 30Kg.
Les Atouts de la gamme:
NAGA est un véritable meuble TV, étudier pour répondre à toutes les attentes des téléspectateurs amoureux du petit écran : volumes importants pour accueillir les amplis home-cinéma, porte en verre laissant passer les signaux infra-rouge des télécommandes, réglage des pieds en hauteur, installation possible d’une colonne….NAGA, c’est aussi la prise en compte des nouveaux usages, avec une innovation : l’intégration d’une double solution de charge (chargeur USB et induction) dans un caisson technique entièrement dédié à la gestion des câbles et des multiprises.
Quelques mots du fabricant :
NAGA, au service des utilisateurs !
Les Atouts de l'article:
• Conçu pour accueillir une barre son • Porte tissu technique pour le passage du son.• 3 compartiments.• Volumes utiles des 3 compartiments : L. 750 x H. 240 x P. 440 mm, L. 539 x H. 240 x P. 440 mm, L. 190 x H. 240 x P. 440 mm.• 4 USB et induction.• 2 coloris disponibles : Nordic et Carbon.• Possibilité d'intégrer la colonne NAGA (en option).• Charge intérieure maximale : 30Kg.
Les Atouts de la gamme:
NAGA est un véritable meuble TV, étudier pour répondre à toutes les attentes des téléspectateurs amoureux du petit écran : volumes importants pour accueillir les amplis home-cinéma, porte en verre laissant passer les signaux infra-rouge des télécommandes, réglage des pieds en hauteur, installation possible d’une colonne….NAGA, c’est aussi la prise en compte des nouveaux usages, avec une innovation : l’intégration d’une double solution de charge (chargeur USB et induction) dans un caisson technique entièrement dédié à la gestion des câbles et des multiprises.
Quelques mots du fabricant :
NAGA, au service des utilisateurs !