Erard - NAGA meuble TV fermé 1400 Carbon, avec chargeur 4 USB et chargeur QI (induction) - 037411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - table télévision/vidéo
charge max. - 50 kg
largeur - 1400 mm
hauteur - 450 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280374113
Réf. Sonepar
00189037411
Réf. Fournisseur
037411
Marque
Erard
modèle:
table télévision/vidéo
charge max.:
50 kg
largeur:
1400 mm
hauteur:
450 mm
couleur:
noir
nombre de surfaces de rangement:
2
profondeur:
480 mm
Les Atouts de l'article:
• 3 compartiments.• Volumes utiles des 3 compartiments : L. 650 x H. 240 x P. 440 mm, L. 439 x H. 240 x P. 440 mm, L. 190 x H. 240 x P. 440 mm.• version : avec solution de charge (4 USB et induction).• 2 coloris disponibles : Nordic et Carbon.• Possibilité d'intégrer la colonne NAGA (en option).• Charge intérieure maximale : 30Kg
Les Atouts de la gamme:
NAGA est un véritable meuble TV, étudier pour répondre à toutes les attentes des téléspectateurs amoureux du petit écran : volumes importants pour accueillir les amplis home-cinéma, porte en verre laissant passer les signaux infra-rouge des télécommandes, réglage des pieds en hauteur, installation possible d’une colonne….NAGA, c’est aussi la prise en compte des nouveaux usages, avec une innovation : l’intégration d’une double solution de charge (chargeur USB et induction) dans un caisson technique entièrement dédié à la gestion des câbles et des multiprises.
Quelques mots du fabricant :
NAGA, au service des utilisateurs !









