Erard - NAGA meuble TV fermé 1400 Nordic, structure acier et bois, porte abattante verre - 037400

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - table télévision/vidéo

  • charge max. - 50 kg

  • largeur - 1400 mm

  • hauteur - 450 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280374007

Réf. Sonepar

00189037400

Réf. Fournisseur

037400

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

table télévision/vidéo

charge max.:

50 kg

largeur:

1400 mm

hauteur:

450 mm

couleur:

noir

nombre de surfaces de rangement:

2

profondeur:

480 mm

NAGA meuble TV fermé 1400 Nordic, structure acier et bois, porte abattante en verre sérigraphié - poids maximum supporté : 50kg.

Les Atouts de l'article:

• 3 compartiments.• Volumes utiles des 3 compartiments : L. 650 x H. 240 x P. 440 mm, L. 439 x H. 240 x P. 440 mm, L. 190 x H. 240 x P. 440 mm.• 2 coloris disponibles : Nordic et Carbon.• Possibilité d'intégrer la colonne NAGA (en option).• Charge intérieure maximale : 30Kg

Les Atouts de la gamme:

NAGA est un véritable meuble TV, étudier pour répondre à toutes les attentes des téléspectateurs amoureux du petit écran : volumes importants pour accueillir les amplis home-cinéma, porte en verre laissant passer les signaux infra-rouge des télécommandes, réglage des pieds en hauteur, installation possible d’une colonne….NAGA, c’est aussi la prise en compte des nouveaux usages, avec une innovation : l’intégration d’une double solution de charge (chargeur USB et induction) dans un caisson technique entièrement dédié à la gestion des câbles et des multiprises.