Erard - NAGA meuble TV fermé 2000 Nordic, avec chargeur 4 USB et chargeur QI (induction) - 037001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - table télévision/vidéo
charge max. - 50 kg
largeur - 2000 mm
hauteur - 450 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280370016
Réf. Sonepar
00189037001
Réf. Fournisseur
037001
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
table télévision/vidéo
charge max.:
50 kg
largeur:
2000 mm
hauteur:
450 mm
couleur:
noir
nombre de surfaces de rangement:
2
profondeur:
480 mm
NAGA meuble TV fermé 2000 Nordic, avec chargeur 4 USB et chargeur QI (induction), structure acier et bois, porte abattante en verre sérigraphié - poids maximum supporté : 50kg.
Les Atouts de l'article:
• 4 compartiments.• Volumes utiles des 4 compartiments : L. 550 x H. 240 x P. 440 mm, L. 570 x H. 240 x P. 440 mm, L. 550 x H. 240 x P. 440 mm, L. 190 x H. 240 x P. 440 mm.• 2 coloris disponibles : Nordic et Carbon.• Possibilité d'intégrer la colonne NAGA (en option).• Charge intérieure maximale : 30Kg.
Les Atouts de la gamme:
NAGA est un véritable meuble TV, étudier pour répondre à toutes les attentes des téléspectateurs amoureux du petit écran : volumes importants pour accueillir les amplis home-cinéma, porte en verre laissant passer les signaux infra-rouge des télécommandes, réglage des pieds en hauteur, installation possible d’une colonne….NAGA, c’est aussi la prise en compte des nouveaux usages, avec une innovation : l’intégration d’une double solution de charge (chargeur USB et induction) dans un caisson technique entièrement dédié à la gestion des câbles et des multiprises.
Quelques mots du fabricant :
NAGA, au service des utilisateurs !
Les Atouts de l'article:
• 4 compartiments.• Volumes utiles des 4 compartiments : L. 550 x H. 240 x P. 440 mm, L. 570 x H. 240 x P. 440 mm, L. 550 x H. 240 x P. 440 mm, L. 190 x H. 240 x P. 440 mm.• 2 coloris disponibles : Nordic et Carbon.• Possibilité d'intégrer la colonne NAGA (en option).• Charge intérieure maximale : 30Kg.
Les Atouts de la gamme:
NAGA est un véritable meuble TV, étudier pour répondre à toutes les attentes des téléspectateurs amoureux du petit écran : volumes importants pour accueillir les amplis home-cinéma, porte en verre laissant passer les signaux infra-rouge des télécommandes, réglage des pieds en hauteur, installation possible d’une colonne….NAGA, c’est aussi la prise en compte des nouveaux usages, avec une innovation : l’intégration d’une double solution de charge (chargeur USB et induction) dans un caisson technique entièrement dédié à la gestion des câbles et des multiprises.
Quelques mots du fabricant :
NAGA, au service des utilisateurs !