Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Plastavec embron ase NEUTRIK XLR M 3 broches à visser - - 45x45 mm - - 542841

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastavec embron ase NEUTRIK XLR M 3 broches à visser -  - 45x45 mm -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428415

Réf. Sonepar

02111002398

Réf. Fournisseur

542841

Marque

Erard

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

mâle

Plastron câblé 2 modules avec embase NEUTRIK XLR M 3 broches à visser - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 0m20