Erard - Plastron - 0m20 - câblé 2 modules - VGA + Jack 3.5 mm + raccord F - 45x45 mm - 2803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIERS PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117228034
Réf. Sonepar
00189722803
Réf. Fournisseur
2803
Réf. Commerciale
Erard
utilisation:
D-Sub 15 pôles
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Permet d'intégrer une prise VGA (vidéo) et une prise Jack 3.5 mm (audio stéréo) dans une goulotte ou une interface multimédia.