Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Plastron 1 module avec embase RJ45 CAD F - obturateur LEGRAND - 22.5 X 45 mm - 932820

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron  1 module avec embase RJ45 CAD F - obturateur LEGRAND - 22.5 X 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289328209

Réf. Sonepar

02111009124

Réf. Fournisseur

932820

Marque

Erard

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à borne

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 1 module avec embase RJ45 cat 6 CAD Femelle - obturateur LEGRAND - 22.5 X 45 mm