Erard - Plastron 1 module obturateur LEGRAND - 45x22.5mm - 902849

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron 1 module obturateur LEGRAND - 45x22.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - blanc

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289028499

Réf. Sonepar

00189902849

Réf. Fournisseur

902849

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

blanc

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

Plastron 1 module obturateur LEGRAND - 45x22.5mm

Les Atouts de l'article:

Permet de combler les modules restés libres dans une goulotte ou une interface multimédia.