Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Plastron 1 module USB A 2.0 + raccord F - - 22.5x45 mm - 0m20 - 542815

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron  1 module USB A 2.0  + raccord F -  - 22.5x45 mm - 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428156

Réf. Sonepar

02111002319

Réf. Fournisseur

542815

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 1 module USB A 2.0 + raccord F - obturateur LEGRAND - 22.5x45 mm - 0m20