Erard - Plastron câblé 2 modules - DP 1.2 - obturateur LEGRAND - 4K/60ips -- 0m20 - 902845


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - DisplayPort (DP)
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIERS PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185289028451
Réf. Sonepar
00189902845
Réf. Fournisseur
902845
Réf. Commerciale
Erard
utilisation:
DisplayPort (DP)
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec adaptateur
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Permet d'intégrer une prise DisplayPort dans une goulotte ou une interface multimédia.Plastron câblé et monté dans nos ateliers sur la base d'obturateur LEGRAND