Erard - Plastron câblé 2 modules - HDMI - obturateur LEGRAND - 4K/60ips - - 0m20 - 902842

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3185289028420

Réf. Sonepar

00189902842

Réf. Fournisseur

902842

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 2 modules - HDMI + raccord F - obturateur LEGRAND - 4K/60ips - 2.0 - cablé dans nos ateliers en France - 45x45 mm - 0m20

Les Atouts de l'article:

Permet d'intégrer une prise HDMI dans une goulotte ou une interface multimédiaPlastron câblé et monté dans nos ateliers sur la base d'obturateur LEGRAND